Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poussoir Appareillage saillie complet 6A 250V~ connexion par bornes à vis - blanc RAL9003 72x72mm
Poussoir 6A
Contact à fermeture (NO)
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003
Appareillage saillie complet
Asl
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
traitement antibactérien
version sans contact
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
largeur d'appareil
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
type de commande
composition
tension nominale
Type de pose
adapté à la classe de protection (IP)
principe de fonctionnement
numéro RAL (équivalent)
Finition de la surface
Transparent
IK
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
avec éclairage
nombre de bascules d'actionnement
Type de fixation
Nbre de pôles
Qualité du matériau
Matériau
contact de report
Zone de texte/surface d'inscription
Calibre
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Impression
Couleur
Sans halogène
Type de connexion
Modèle type